Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の 洗い桶
シェリー 洗い桶 K型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31852809
品番
16958
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
水切れが良くお手入れしやすい洗い桶。つけ沖に便利な目盛付き
材質
ポリプロピレン
容量(L)
7.1
仕様
抗菌加工
寸法(mm)
350×300×135
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。