※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ (AW20-02-〜)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31942673 品番AW20-02-NR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,570
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 排気機構(N) ノンリリーフタイプ 圧力計(-) 圧力計なし 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(R)右→左 ボディサイズ20 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16340022
2023-03-19
用途:
供給エアー圧の制御
その他業種

取り扱いも容易で設置も簡単です。
水分も取れるので助かっています。

対象商品:
16340022
2021-07-19
用途:
エアー駆動の自動機に使用しました
テクノ・ヤマタケ 様

小型で小スペース、取付作業が簡単 ドレン取りも有り便利

対象商品:
16340022
2019-03-21
用途:
食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

SMC製のフィルターレギュレーターはすごく良いです。

対象商品:
06888481
2014-02-06
用途:
自動車修理
宮川自動車 様

証耐圧力(MPa): 1.5の商品なので耐久性あると思い購入しました。
商品はコンパクトでいいと思う。
下のフィルター部にカバーあるタイプの方が万が一の時は安心かなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする