1264 鳳皇 江戸前超ロング 1264 村上被服 31956488

鳳皇 江戸前超ロング 1264

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルーグレー
サイズ100
腰廻り(cm)100
内容量1着注文コード31956488品番1264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290
ブルーグレー
サイズ
100
仕様
裾口三ツ釦、こだわりの裏地、深い後ポケット、ダブルステッチ
種別
ニッカ
タイプ
細身仕立て
混率(%)
ポリエステル60・レーヨン40
股下(cm)
89
腰廻り(cm)
100
ワタリ(cm)
38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする