フレアースカート

フレアースカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアースカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアースカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアースカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアースカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアースカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアースカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアースカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

上質な艶感と美しいシルエットを演出する、通年用のフレアスカート 52142 (アンジョア)です。エコ素材やストレッチ性を取り入れた快適なオフィス向けの事務服です。強撚した梳毛(そもう)タイプで、艶感と落ち感があります。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344065252142ブラック9号66~7155103
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344088952142ブラック17号82~8757119
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344175652142ブラック11号69~7455106
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344511652142ネイビー17号82~8757119
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344514152142ネイビー19号88~9357125
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344538752142ブラック7号63~6855100
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344607852142ネイビー15号77~8256114
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344637652142ブラック19号88~9357125
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344847652142ブラック5号60~655397
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344997152142ネイビー9号66~7155103
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345014752142ブラック15号77~8256114
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345035752142ネイビー5号60~655397
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345194052142ネイビー7号63~6855100
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345257952142ネイビー11号69~7455106
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345320052142ブラック13号73~7856110
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345335852142ネイビー13号73~7856110
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする