マーメイドスカート

マーメイドスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))マーメイドスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))マーメイドスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))マーメイドスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

身体になじむドレープ感があり、裾にかけて広がる花のような美しいマーメイドラインを作り出します。縦横に伸縮する「2WAYストレッチ」機能を採用しており、デスクワークや立ち仕事でも快適に過ごせます。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、右脇ポケット付、すべり止めテープ、らくらくカン
色
ブラック
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034389025141517号7957108
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034400405141519号8557114
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034423075141515号7456104
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034423415141511号665597
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
03443418514159号635594
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
03443847514157号605591
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034441185141513号7056100
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
03447609514155号575388
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする