マーメイドスカートスカート

マーメイドスカートスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))マーメイドスカートスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))マーメイドスカートスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))マーメイドスカートスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

ツイード調の凹凸感がある「ツイードニット」を採用し、高級感のあるきちんとした印象を与えます。2WAYストレッチ素材で動きやすく、長時間座っていてもシワになりにくいのが特長です。柔らかい素材感を生かした上品なドレープで、女性らしいラインを演出します。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、右脇ポケット付、すべり止めテープ、らくらくカン
色
ネイビー
素材
ツイードニット:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03439462517525号585389
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
034394715175215号7556105
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
03440557517529号645595
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
034438725175211号675598
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
034444165175217号8057109
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
03451888517527号615592
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
034520015175213号7156101
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
034531305175219号8657112
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする