Aラインスカート

Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「ストレスフリーボトム」仕様。背中側のウエスト内側に「カーブゴム」が縫い付けられており、フロントはステッチレスです。見た目はすっきりしているのに、ウエストが約5cmも伸びてお腹周りの圧迫感を軽減します。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、
素材
ソフトエコニット:複合繊維(ポリエステル)75%、再生ポリエステル25%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344095951873ブラック11号6955102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344133651873ネイビー11号6955102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344168651873ブラック15号7756110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344242951873ブラック5号605393
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344256951873ブラック9号665599
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344266651873ブラック7号635596
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344280651873ネイビー17号8257115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344448651873ブラック19号8857121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344515051873ブラック13号7356106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344863251873ネイビー15号7756110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344899151873ネイビー9号665599
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345054951873ネイビー19号8857121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0345110951873ブラック17号8257115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0345115251873ネイビー13号7356106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345138951873ネイビー7号635596
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345192251873ネイビー5号605393
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする