マーメイドスカートスカート
縦と横に伸びる「2WAYストレッチ」素材を採用しており、動きやすくシワになりにくいのが特徴です。さらっとした「マニフィーレカルゼ」や「ファインカルゼ」生地と、通気性の良い「清涼裏地」を使用しています。ウエストのゆとりを調節できる「らくらくカン」、シャツの飛び出しを防ぐ「すべり止めテープ」、小物の収納に便利なポケットが付いています。
- 仕様
- ホームクリーニング、2WAYストレッチ、右脇ポケット付、清涼生地、高通気、すべり止めテープ、らくらくカン
- 色
- ネイビー
- 素材
- ファインカルゼ:ポリエステル55%、複合繊維(ポリエステル)45%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
スカート/キュロット オールシーズン の新着商品
カテゴリ





























