Aラインスカート

Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

膝が隠れる絶妙な長さで、上品で安心感のあるシルエットを作ります。背中側のウエスト内側に「カーブゴム」を縫い付けているため、動きに合わせて優しく伸縮します。フロントのベルト部分にはステッチをなくし、お腹まわりの圧迫感を軽減しています。動きやすい2WAYストレッチ素材で、右側には便利なポケットが付いています。

仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、高通気
素材
エコトロピカル:複合繊維(ポリエステル)60%、複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343883256615ブラック15号7759110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344105656615ブラック9号665899
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344194856615ブラック17号8260115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344203656615ネイビー19号8860121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344613956615ネイビー13号7359106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344648056615ネイビー7号635896
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344660256615ブラック13号7359106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344683956615ネイビー11号6958102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344752156615ブラック7号635896
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344836156615ネイビー15号7759110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344865056615ブラック5号605693
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344901856615ブラック19号8860121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344949056615ネイビー17号8260115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344959656615ブラック11号6958102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345117056615ネイビー5号605693
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345173956615ネイビー9号665899
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする