SMC
AR Series(AR30-03)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
流れ方向・設定圧力・排気機構
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
排気機構
リリーフタイプ
注文コード
32105833
品番
AR30-03BG-R-A-X2068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,830
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
仕様
0.85 MPa設定
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード