曜日別特売
ARM10F4-07G-5 ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4) SMC 32179096

※6-M22-3-ARM10-11 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構リリーフタイプ注文コード32179096品番ARM10F4-07G-5
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下IN・OUT継手種類(07) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ4付属品(G) 圧力表示機能単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaデジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする