ARM5B-R08-BZ ARM5B_BLOCK - レギュレータブロック/個別給気仕様(ARM5B) SMC 32212958

※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM5B_BLOCK - レギュレータブロック/個別給気仕様(ARM5B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ付属品(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし注文コード32212958品番ARM5B-R08-BZ
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
付属品(B) 圧力計付、増設用タイロッドなし仕様圧力計付き増設用タイロッドなし表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi圧力計圧力計付IN・OUT継手種類(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6OUT継手種類Φ6排気機構リリーフタイプIN継手種類Φ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする