ARM5B-R58-A1 ARM5B_BLOCK - レギュレータブロック/個別給気仕様(ARM5B) SMC 32213082

※6-M22-2-ARM5 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM5B_BLOCK - レギュレータブロック/個別給気仕様(ARM5B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ付属品(A) 圧力計付、増設用タイロッド付注文コード32213082品番ARM5B-R58-A1
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品(A) 圧力計付、増設用タイロッド付表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa圧力計圧力計付IN・OUT継手種類(58) IN側: ストレートΦ1/4、OUT側: ストレートΦ1/4排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする