SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-01B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
32254888
品番
AW20-01B-7-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,780
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ