管接続口径(01) 1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4
流れ方向(-) 左→右
仕様0.4 MPa設定
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ20
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) ブラケット付
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法ブラケット付
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)