曜日別特売
AW20-01BM-R-B AW Series(AW20-01B) SMC 32255003

AW Series(AW20-01B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(01) 1/8オートドレン仕様(-) オートドレンなし注文コード32255003品番AW20-01BM-R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,370
管接続口径(01) 1/8設定圧力(MPa)0.05~0.85設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(R) 右→左取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする