SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-01B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
注文コード
32255143
品番
AW20-01BG-A-X64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,810
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ