SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-01C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32255956
品番
AW20-01CE-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,650
この商品は
設定圧力
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
接続口径
(01) 1/8
取付方式
(-) 取付オプションなし
圧力スイッチ仕様
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32255956
AW20-01CE-1N
52771198
AW20-01CE-1N-B
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20
SMC
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です