AW20-02CGH-7-40-B AW Series(AW20-02C) SMC 32258668

AW Series(AW20-02C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 注文コード32258668 品番AW20-02CGH-7-40-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,420
この商品は管接続口径など87種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ20 ねじの種類Rc オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32258668 AW20-02CGH-7-40-B 69086845 AW20-02CGH-7-40-D AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする