AW20-02-7-10-B AW Series(AW20-2) SMC 32260226

AW Series(AW20-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 注文コード32260226 品番AW20-02-7-10-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,570
この商品は設定圧力29種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ボディサイズ20 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32260226 AW20-02-7-10-B 60441389 AW20-02-7-10-D AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする