AW20-02-6NR AW Series(AW20-2) SMC 32260296

AW Series(AW20-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32260296 品番AW20-02-6NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は設定圧力29種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(R) 右→左 接続口径(02) 1/4 取付方式(-) 取付オプションなし ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 圧力スイッチ仕様(-) 圧力計なし 排気方式(N) ノンリリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(6) ナイロンケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする