SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-F02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32262073
品番
AW20-F02-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,570
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
圧力計
(-) 圧力計なし
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
20
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
機能
(-) 逆流機能なし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード