AW20-F02B-7-10-B AW Series(AW20-F02B) SMC 32262405

AW Series(AW20-F02B)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32262405 品番AW20-F02B-7-10-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G1/4 ねじの種類G 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレンなし ボディサイズ20 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする