SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW Series(AW20-N01H)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32271067
品番
AW20-N01H-CZ-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,650
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85
流れ方向
(-)左→右
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ねじの種類
(N) NPT
機能
(-) 逆流機能なし
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(C) ケースガード付
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード