AW20-N02BE-B-X406 AW Series(AW20-N02BE) SMC 32272738

AW Series(AW20-N02BE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32272738 品番AW20-N02BE-B-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,320
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.4 流れ方向(-)左→右 仕様(-X406) 0.4 MPa設定 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT 機能(-) 逆流機能なし 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする