C85Y10-25S C85 Series(C85Y10) SMC 32385867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85Y10)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)25
作動方式(S) 単動・押出し
内容量1個注文コード32385867品番C85Y10-25S
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動・押出し
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする