※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85 Series(C85Y10)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
40
25
10
50
35
20
40
作動方式
複動
(S) 単動・押出し
複動
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32385937
品番
C85Y10-40
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード