曜日別特売
C85Y8-15 C85 Series(C85Y8) SMC 32387023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 Series(C85Y8)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)15
作動方式複動
内容量1個注文コード32387023品番C85Y8-15
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
ストローク(mm)
15
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
チューブ内径(Φmm)
8
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする