※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C85 Series(C85Y8)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
40
15
20
25
10
30
40
50
75
80
60
作動方式
複動
(S) 単動・押出し
複動
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32387032
品番
C85Y8-40
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
クッション
(-) ラバークッション(標準)
チューブ内径(Φmm)
8
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード