※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
C96 Series(C96SDT40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ストローク
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
80
注文コード
32460566
品番
C96SDT40-80C
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
CADデータダウンロード