曜日別特売

C96 Series(C96SDT40)

C96 Series(C96SDT40) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全32種類を絞り込む
ストローク(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32460523C96SDT40-25C25(-) 片ロッド
12,600
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460532C96SDT40-50C50(-) 片ロッド
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460548C96SDT40-65C65(-) 片ロッド
13,500
12,880
14,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460557C96SDT40-70C70(-) 片ロッド
13,500
12,880
14,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460566C96SDT40-80C80(-) 片ロッド
13,500
12,880
14,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460575C96SDT40-100C100(-) 片ロッド
13,500
12,880
14,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460584C96SDT40-125C125(-) 片ロッド
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460593C96SDT40-110C110(-) 片ロッド
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460602C96SDT40-130C130(-) 片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460618C96SDT40-150C150(-) 片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460627C96SDT40-160C160(-) 片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460636C96SDT40-165C165(-) 片ロッド
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460645C96SDT40-200C200(-) 片ロッド
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460663C96SDT40-250C250(-) 片ロッド
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460697C96SDT40-300C300(-) 片ロッド
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460706C96SDT40-320C320(-) 片ロッド
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460733C96SDT40-350C350(-) 片ロッド
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460767C96SDT40-100C-M9N100(-) 片ロッド
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460776C96SDT40-600C600(-) 片ロッド
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460785C96SDT40-200C-M9B200(-) 片ロッド
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460803C96SDT40-800C800(-) 片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460828C96SDT40-1100C1100(-) 片ロッド
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32460654C96SDT40-25W25(W) 両ロッド
15,250
取扱い終了
返品不可
32460672C96SDT40-80-XC6880(-) 片ロッド
15,600
取扱い終了
返品不可
32460688C96SDT40-125-XC68125(-) 片ロッド
16,200
取扱い終了
返品不可
32460715C96SDT40-90W90(W) 両ロッド
16,750
取扱い終了
返品不可
32460724C96SDT40-160-XC68160(-) 片ロッド
17,100
取扱い終了
返品不可
32460742C96SDT40-125W125(W) 両ロッド
17,250
取扱い終了
返品不可
32460758C96SDT40-250-XC68250(-) 片ロッド
18,300
取扱い終了
返品不可
32460794C96SDT40-350-XC68350(-) 片ロッド
21,000
取扱い終了
返品不可
32460812C96SDT40-500-XC68500(-) 片ロッド
22,800
取扱い終了
返品不可
32460837C96SDT40-900-XC68900(-) 片ロッド
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする