曜日別特売
C96SDT40-800C C96 Series(C96SDT40) SMC 32460803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C96 Series(C96SDT40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
800
注文コード
32460803
品番
C96SDT40-800C
参考基準価格(税別)¥24,090販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
800
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする