曜日別特売
DM-1(BK) アームレスト 伊藤製作所(粉砕機) 32603085

 

DM-1(BK) アームレスト 伊藤製作所(粉砕機) 32603085
DM-1(BK) アームレスト 伊藤製作所(粉砕機) 32603085

アームレスト

(27件のレビュー)
適合軽自動車
内容量1個注文コード32603085品番DM-1(BK)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

フロントスペース(デットスペース)に置きCDソフトなどの小物入れに便利!

適合軽自動車主な適合車輌型式(三菱)アイ・パジェロミニ・ミニカ・トッポBJ仕様ドリンクホルダー、前面ステッチポケット、CDソフト収納スペース付き質量(g)1500外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×120×400主な適合車輌型式(マツダ)キャロル主な適合車輌型式(ホンダ)ザッツ・バモス・ライフ・Z・アクティー・トゥデイ主な適合車輌型式(スズキ)アルト・Kei・ツイン・ワゴンR
注意
※汎用品であり専用品ではありませんので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32603085
2023-05-30
用途: ハイゼットカーゴに使用
株式会社テクノファシリティーズ建設業・工事業

キツキツですが入ります。キツキツであるがゆえに動かなくていいですが、シートベルトのバックル?受け側もちょっと使いにくくなりますが、無問題です。
自分は
身体が大きい為そのままでいいですが、人によっては高いかもしれません。
その場合は下部をカットすれば調整できると思います。
質感的にもわるくないですよ。コスパはいいと思います。

対象商品 : 32603085
2021-10-26
用途: アイミーブに購入
スタジオ・モンキーサービス業

アイミーブにピッタリ
ちゃっちいかと思ったが、思いの外弾力もあり
固定もしっかりしています。
買ってよかった品の一つです。

1が参考にしています
対象商品 : 32603085
2022-01-24
用途: アームレスト

i-MiEVに設置しました。
特に固定はしなくてもピッタリフィット。
使っていてグラつくようなら両面テープで問題なさそうです。

対象商品 : 32603085
2020-04-19
用途: 小物入れ
建設業・工事業

サクシードの座席の間に加工無しで置くだけでした。
高さも丁度良い。

対象商品 : 32603094
2020-01-06
用途: 商用車に取り付け

商用車(日産ADバン AT車)で長距離を運転する時にアームレストが欲しくて購入しました。普通に据え付けるとこの商品のドリンクホルダーのためにアームレストが後ろの方になってしまうので、ドリンクホルダーを後ろ側に(つまり前後逆)に据え付けたらちょうどいい感じになりました。

4が参考にしています
対象商品 : 32603085
2019-08-16
用途: 車内に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

トヨタアクアに取り付けました。
肘掛けができて便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 32603085
2019-01-28
用途: ハイゼットDX S321-V
運輸・通信業

シート背もたれの間にぴったり挟まります。
但し、そのままでは後ろ過ぎ&高過ぎなので要改造です。
私は足を7cm切り落として、ひじ掛け(蓋のある方)を前にしました。
なかなか快適です。
<改造手順>
ビニールレザーや裏の内貼りは大小ステップルで打ち込んで止めてあるだけなので下から10センチ位外して捲り上げたらベニヤ板と低反発クッション材が出てきます。(クッション材は軽く接着してありますが割と綺麗にめくれる)で上記の通りベニヤ板を7センチ切って各部材も同分切って元通り留めなおします。(私はたまたまあったちっさい釘で留めましたがボンドつけてピンで仮止めしてもよいでしょう)割と簡単にできたので工作好きの方はお試しあれ。

1が参考にしています
対象商品 : 32603085
2019-04-15
用途: 仕事用の車に使用します
建設業・工事業

ひじ掛けがないのでちょうど良かったです別の車にも検討中です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする