応急パンク修理剤

(95件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(473mL) 注文コード32605422 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤトレッド面(接地面)にできた直径が5mm以内の傷穴をふさぎます。
水で簡単に洗い流せるので、応急パンク修理後の本修理はパンク修理だけでタイヤ交換の必要はありません。

用途チューブレスタイヤのパンク修理、エア漏れ防止に。 付属品虫回し、チューブ 成分水、グリセリン、パリゴルスカイト、セルロース、石英、天然ゴム、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン 使用の目安(タイヤ1本あたり)自転車で115mL、オートバイで230mL、乗用車で473mL、MPVで950mL
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ご使用にあたってエアコンプレッサーが必要です。直径6mm以上のパンク穴やタイヤ側面のパンク穴、ホイールリムの破損を修理することはできません。タイヤトレッド面(接地面)以外の傷穴やガラスによる傷穴にはご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32605422
2022-08-30
用途:
使えないかな・・・20インチ用に購入
その他業種

20インチの折り畳み自転車用に購入。前後輪に入れてもまだ余りますが。肝心の効果は微妙〜2mmまでの穴あきに対応と記載がありましたが実際は空気漏れを止めることは出来ませんでした。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品:
32605422
2021-09-14
用途:
スペアタイヤレス。

スペアタイヤを車からおろしたので修理キット一式を用意して車載してます。

対象商品:
32605422
2021-02-05
用途:
自動車に常備

とにかく価格が安いのが有難いです。有効期限も長くて他社品はもう買えません。

2020-12-29
用途:
ホイールローダの応急処置

除雪で使用しているホイールローダのタイヤから僅かにエア漏れあり。
1週間で半分くらいエアが抜けていました。
バルブは異常無し、タイヤの劣化からの漏れと判断しましたがすぐに交換できないので応急処置的に使用しました。
結果、エア漏れは止まりタイヤ交換までの時間稼ぎができ助かりました。

対象商品:
32605422
2020-09-05
用途:
納車時
自動車・二輪車・自転車関連業

車の納車時にパンク修理剤を確認したところ欠品してましたので色々見てみましたが一番値段が安かったので購入させて頂きました。

対象商品:
32605422
2020-04-22
用途:
中古車販売時に
青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

販売した車両のパンク修理キットの修理剤が使用期限が切れている際に購入して、交換しています。使うことが無いかも知れない物なので、コスパが良いので、助かります。
また、水性なので後処理も楽なのもよさそう

対象商品:
32605422
2020-02-02
用途:
35プリウスの補充用に

先日プリウスPHVがパンクしましたが、簡易補修キットを使用しました。トヨタの純正品は高いので、こちらの商品を購入、補充しました。
まだ使用していないので使用後の感想はわかりませんが、ひとまず安心しています。

対象商品:
32605422
2020-09-19
用途:
緊急修理剤の詰め替えに
銅堂 様 (製造業)

ブロアにつないでエアーと一緒に自動で注入するタイプの、使った後の空き容器にこれを入れて再利用できんじゃ無いかなと。詰め替えてみましたがまだ修理には使ってないので実際にどうかはまだ不明。自己責任で。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする