Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
ねじなし丸型露出ボックス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32625293
品番
DS67311K
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.58
種類
3方出
寸法H(mm)
45.0
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
呼び
E31
寸法A(mm)
100.0
寸法D(Φmm)
36.0
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
84
寸法l(mm)
20