Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
ねじなし丸型露出ボックス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32625302
品番
DS68191K
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.48
種類
4方出
寸法H(mm)
40.5
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
呼び
E19
寸法A(mm)
89.5
寸法D(Φmm)
23.6
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
73
寸法l(mm)
18