DS72251K ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック) 32625381 DS72251K ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック) 32625381

ねじなし露出スイッチボックス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32625381 品番 DS72251K
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質鋼板製電気亜鉛めっき 付属品皿小ねじ(M4×10)2本 質量(kg)0.54 種類2個用1方出 寸法H(mm)50 規格JIS C8340 適合規格(PS)E 呼びE25 寸法D(Φmm)29.9 寸法l(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
AC200Vの延長コード補修
有限会社石井製作所 様 (製造業)

使っていたAC200V三相の延長コードの塩ビ製ボックスが破損しましたので交換用です、ホームセンターでは塩ビ製の物しか売っていないのでコリらで購入しました、やはり金属製の品物は丈夫です。

2025-01-29
用途:
オーディオ用自作電源タップ

ズッシリ重く、精度も高いので、ゴム足を付ければ十分オーディオ用に使えます。

対象商品:
32625336
2024-05-05
用途:
倉庫の作業電源取り出しに
その他業種

作業倉庫にはぴったりでした。頑丈で少々機械が当たっても大丈夫です

1人が参考にしています
対象商品:
32625336
2024-03-27
用途:
スイッチボックス
運輸・通信業

定番品です。いつのまにか仕様が変わったのか?以前は表面処理が梨地でした。

対象商品:
32625345
2020-11-05
用途:
電気配線時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

見た目も綺麗で、品質も申し分ないので、毎回使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32625336
2017-02-01
用途:
室内配線工事時
有限会社 大栄電機 様

堅牢な作りと価格的に満足しています。塗装した製品の開発も希望します。

対象商品:
32625354
2021-12-11
用途:
露出コンセントorスイッチボックス設置

インダストリアルな雰囲気にするために使いました。写真のように青っぽいシルバーです。本当は純粋なシルバーが欲しかった。

対象商品:
32625336
2016-11-09
用途:
増築のため

とても質感がよく、使いやすいので気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする