曜日別特売
CD85N25-65C-B-XC6A C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-65C) SMC 32633003

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-65C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
注文コード
32633003
品番
CD85N25-65C-B-XC6A
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
ストローク調整範囲(mm)
65
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
クッション
(C) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする