ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ

(12件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32641332 品番 T30C18
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。

材質
ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
最大電流(A)
3.5mm2-30
5.5mm2-40
8mm2-50
取付方式直付け 寸法A(mm)316 結線方式ネジ 極数18P 寸法B(mm)304 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)16 定格電流(JIS)(A)50 質量(g)540 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 適合電線(mm2)8 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)2.2〜2.8 接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
接続

製造現場から依頼を受けて購入しました。ネジ締めなので抜けにくく、メンナンスがしやすいそうです。

対象商品:
06945766
2020-09-21
用途:
1種電気工事士の技能試験
その他業種

1種電気工事士の技能試験の練習用に購入しました。試験と同じ部品なので安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
06945827
2018-12-28
用途:
太陽光パネルの接続部分に使用
建設業・工事業

間隔が適度であり使用が便利です
強度も適当でよいとおもいます

対象商品:
06945784
2018-12-28
用途:
配線作業
教育・研究機関

配線中継用に導入しました.問題なく使用できています.

対象商品:
06945766
2018-07-08
用途:
ソーラパネル配線接続端子に使用
アカイ冷熱 様 (建設業・工事業)

十分配線も固定でき、順調に配線作業が出来て完了しました。

対象商品:
06945793
2017-11-11
用途:
車両の配線

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

対象商品:
06945766
2018-05-01
用途:
電気工事士の実技試験の練習用に購入

実技試験の練習用に使用したが、電線を接続するとき、何回かネジの開け閉めを繰り返しても壊れることなく使用できた。

対象商品:
06945766
2018-11-01
用途:
第一種電気工事士技能試験対策
教育・研究機関

30回ぐらい締め緩めを繰り返すとねじ山が潰れて残念

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする