すきまシール剤

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30g) 注文コード 32646241 品番 09074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ウィンドー、トランクなどのゴムパッキンのひび割れ補修、充填、接着に使います。
耐熱・耐寒性に優れ、弾力性が長期持続。

付属品充てんノズル、巻き上げ金具、ヘラ ブラック 用途ウェザーストリップ等のゴム補修および防水シール用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.03kg

商品説明動画

ソフト99 『99工房 すきまシール剤』 【SOFT99 TV】
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
旧車のウインドウ回りの防水

旧車のウインドウがラバーのウエザーストリップモールのため、劣化してひび割れなどが発生しました。補修にこのスキマシール剤を使いました。
作業もしやすく、硬化後もゴムの弾力が残っていて見栄えも綺麗です。
もちろん水漏れも発生しなくなりました。

対象商品:
32646241
2026-01-27
用途:
旧車の整備
運輸・通信業

旧車キャブレターのエアクリーナー接続部補修に使用しました。
もう新品パーツが出ませんのて補修しかありません。
硬化しても弾力があるので、大丈夫やと思ってます。

対象商品:
32646241
2025-12-09
用途:
フロントガラスの雨漏り補修
蘭 様 (農・林・水産業)

ノズルの先が細く、用意にコーキング出来るので良かったです。

対象商品:
32646241
2025-06-05
用途:
補修整備

外装のひび割れたゴムパーツに使用。テカリが出るので、マットブラック調もあるといいと思います。

対象商品:
32646241
2024-03-29
用途:
自動車整備
その他業種

接着、充填の他にゴムパーツのヒビ割れに塗布すれば防水効果もあり
車検まで短期であれば応急的に使用できるのがよい。

対象商品:
32646241
2023-11-13
用途:
車のエンジンルームのゴムパッキンの補修

かなり厚手のゴムパッキンの亀裂に塗り込んだ後、補強で若干の肉盛りし、1日放置した結果、きれいにくっつきました。
実は簡単に外れるのではと思っていたので、結果に大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
32646241
2023-06-22
用途:
430セドリックのリアガラス雨漏れ補修
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

昭和55年式のセドリックのリアガラスの雨漏れ補修に使用しました。作業性も良く
バッチリ直りました。

対象商品:
32646241
2020-08-11
用途:
ひび割れの補修

ひび割れが隠せたので良かったです。ただ、塗り後がわかるので研磨・塗装が・・・
うまいやり型があったらいいなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする