住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SEKN
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
32742087
品番
SEKN42MT ACP300
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12.7
寸法S(mm)
3.18
形状
正方形90°
材質
ACP300
チップブレーカ
無し
穴の形状
無し
被削材
P(鋼)/M(ステンレス鋼)
逃げ角(度)
20
公差(mm)
0.075
穴の有無
有
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります