310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 32753892 品番 SH010408Ni
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

締付け後の頭部出っ張りがありません。

長さL(mm)8 寸法k(mm)0.9 寸法dk(mm)8 用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質 長さ(mm)8 ねじピッチ0.7 ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)8 呼びM4 表面処理ニッケル 頭部形状超極低頭 破壊トルク(Nm)2.3 表面硬度HV400min 寸法d0.9 穴の形状6ロブ ねじの呼びM4 ドライブサイズT8 適合レンチT8 寸法dk(Φmm)8 材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32753874
2013-05-28
用途:
金型の調整

金型の高さ調整のため使用しました。問題なく使用できました。

対象商品:
32753856
2012-02-06
用途:
製品の部品取り付け

この商品を選んだ第一の理由は、高級感です。
機能的にはナベ頭小ねじでも変わらないのですが、見た目の仕上がりが
格段に違います。

製品は安っぽく見せたくないのでこれからもこの商品は継続して
注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1107:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする