※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
ワンサイドナベ小ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
32754495
品番
OW010312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。
材質
ステンレスA2
頭部形状
ナベ
長さL(mm)
12
穴の形状
ワンサイド
呼称
M3
寸法k(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応