※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OW010420 ワンサイドナベ小ねじ サイマコーポレーション 32754565 OW010420 ワンサイドナベ小ねじ サイマコーポレーション 32754565 OW010420 ワンサイドナベ小ねじ サイマコーポレーション 32754565 OW010420 ワンサイドナベ小ねじ サイマコーポレーション 32754565

ワンサイドナベ小ねじ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(40本) 注文コード 32754565 品番 OW010420
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。

材質ステンレスA2 頭部形状ナベ 長さL(mm)20 穴の形状ワンサイド 呼称M4 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする