TCCZ36 ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気 32758135

 

TCCZ36 ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気 32758135
TCCZ36 ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気 32758135
TCCZ36 ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気 32758135

ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法L(mm)85
内容量1個注文コード32758135品番TCCZ36
参考基準価格(税別)¥755販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
用途ケーブル工事用材質HDZ/鋼管製サイズ36質量(g)245寸法L(mm)85寸法d(mm)42.6止ねじ4本表面処理溶融亜鉛メッキ寸法T(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする