※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ねじなしTC露出スイッチボックス 厚鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32762283
品番
TCS12Z22
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
HDZ/鋳鉄製
サイズ
22
質量(g)
780
種類
1個用2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
74
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法P(mm)
30