露出スイッチボックス (薄鋼用/鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32762317 品番 S1125
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,498
材質鋳鉄製 サイズ25 質量(g)700 種類1個用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 規格JIS C 8340 適合規格(PS)E 寸法A(mm)74 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法P(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:182

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする