露出スイッチボックス (厚鋼用 HDZ/鋳鉄製)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32762371 品番 S11Z22
参考基準価格(税別)¥2,225 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質鋳鉄製 サイズ22 質量(g)700 種類1個用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 規格JIS C 8340 適合規格(PS)E 寸法A(mm)74 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法P(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32762362
2020-10-28
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ用途の電源タップ製作目的で購入しました。

https://www.monotaro.com/p/3532/6611/

上記を同時購入して取り付ければ超頑強なACタップが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
32762423
2013-08-16
用途:
電源タップの制作

3個用1方出を出品してほしい

対象商品:
32762432
2011-06-04
用途:
自作電源タップの製作

重量感と剛性は抜群ですが叩くとカンカン鳴くので,穴をねじで塞ぎ,2キロほど鉛を入れてガスコンロにかけ,重量付加したうえで,コンセント(1512),ケーブル(5.5スケ4芯シールド)を取り付け,最後にエポキシパテをガンで充填して中を埋めました.真鍮製のコンセントカバーの裏にもたっぷり鉛を貼付けました.ネットで有名な某社の「重鉄タップ」より何倍も重いタップができました.外はつや消し黒で塗装したので,黒と金のゴージャスなタップになりました.

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする