外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の ボックス/カバー
外山電気の ボックス
ねじなしTC丸型露出ボックス 薄鋼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32762475
品番
TC01K19
参考基準価格(税別)
¥755
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
鋼板製
サイズ
E19
質量(g)
310
種類
1方出
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
40
規格
JIS C 8340
寸法d(mm)
19.6
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
89
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)
73