ねじなしTC丸型露出ボックス 薄鋼用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32762597 品番 TC04K19
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
材質鋼板製 サイズE19 質量(g)395 種類4方出 寸法L(mm)22 寸法H(mm)40 規格JIS C 8340 寸法d(mm)19.6 適合規格(PS)E 寸法A(mm)89 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法P(mm)73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする